曜日別特売

プロテクターツールケース

プロテクターツールケース - PELICAN(ペリカン)プロテクターツールケース - PELICAN(ペリカン)プロテクターツールケース - PELICAN(ペリカン)プロテクターツールケース - PELICAN(ペリカン)

ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。

用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。タイプウレタンフォーム付外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)406外寸法・間口(mm)1127有効内寸法・間口(mm)1066有効内寸法・奥行(mm)343有効内寸法・高さ(mm)133内容量1個
注意
※IP67規格を取得していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51504384172000000110
135,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする