曜日別特売

絹はいいぞぉ!! 5本指 3足組

絹はいいぞぉ!! 5本指 3足組 - 天牛(富士手袋工業)

絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は温かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保温性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

材質裏糸:絹、表糸:ポリエステル、綿、ポリウレタンサイズ(cm)24~27機能保温、吸湿入数3足丈区分レギュラー指タイプ5本指内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51509108165-3
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする