健栄製薬
健栄 手の消毒液
ベンザルコニウム塩化物とエタノール配合のミストタイプの手指消毒液。
アラントイン、グリセリン、尿素などの潤滑剤を配合。
用途
手指消毒
色
無色
容量(mL)
300
有効成分
100mL中にベンザルコニウム塩化物:0.05g
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
添加物
トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール
内容量
1本(300mL)
注意
※直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※他の容器に入れ替えないでください。( 誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
※火気に近づけないでください。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
※薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)
※容器は横置きにせず、縦置きにして保管してください。(液がこぼれることがあります。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51508864
-
本体
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
51508880
-
付替
オープン
¥
412
¥
453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください