クリロン化成
BOS 生ゴミが臭わない袋
(1件のレビュー)
強烈な生ゴミの臭い。暑い夏でも大丈夫!
袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!
菌も通さないから安心!
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途
生ゴミの処理に
寸法(mm)
230×380
サイズ
M
タイプ
マチあり
容量(L)
5(目安)
シリーズ
BOS
色(袋)
白
内容量
1個(90枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51509074
-
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください