クリロン化成
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!
袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!
菌も通さないから安心!
1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック!
用途
おむつの処理に
色(袋)
ピンク
内容量
1個(15枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51508995
-
M
マチあり
23×38
¥
200
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
51509004
-
S
マチなし
20×30
¥
170
¥
168
¥
185
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください