三洋工具
ソリッドハンドリーマー
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質
超硬K10
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
ねじれ角(°)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
675
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51532585
S-HR-8.95
6
80
8.95
35
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
51532594
S-HR-8.96
6
80
8.96
35
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
51532610
S-HR-8.97
6
80
8.97
35
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
51532619
S-HR-8.98
6
80
8.98
35
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
51532628
S-HR-8.99
6
80
8.99
35
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
51532637
S-HR-8.60
6
80
8.6
35
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51532646
S-HR-8.70
6
80
8.7
35
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51532655
S-HR-8.80
6
80
8.8
35
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51532664
S-HR-8.90
6
80
8.9
35
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51532680
S-HR-9.00
6
80
9
35
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51532689
S-HR-2.10
4
45
2.1
20
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51532698
S-HR-2.20
4
45
2.2
20
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51532707
S-HR-2.30
4
45
2.3
20
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51532716
S-HR-2.40
4
45
2.4
20
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51532725
S-HR-2.50
4
45
2.5
20
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51532734
S-HR-5.51
6
70
5.51
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532750
S-HR-5.52
6
70
5.52
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532759
S-HR-5.53
6
70
5.53
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532768
S-HR-5.54
6
70
5.54
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532777
S-HR-5.55
6
70
5.55
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532786
S-HR-5.56
6
70
5.56
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532795
S-HR-5.57
6
70
5.57
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532804
S-HR-5.58
6
70
5.58
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532820
S-HR-5.59
6
70
5.59
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532829
S-HR-5.61
6
70
5.61
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532838
S-HR-5.62
6
70
5.62
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532847
S-HR-5.63
6
70
5.63
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532856
S-HR-5.64
6
70
5.64
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532865
S-HR-5.65
6
70
5.65
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532874
S-HR-5.66
6
70
5.66
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532890
S-HR-5.67
6
70
5.67
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532899
S-HR-5.68
6
70
5.68
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532908
S-HR-5.69
6
70
5.69
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532917
S-HR-5.71
6
70
5.71
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532926
S-HR-5.72
6
70
5.72
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532935
S-HR-5.73
6
70
5.73
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532944
S-HR-5.74
6
70
5.74
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532960
S-HR-5.75
6
70
5.75
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532969
S-HR-5.76
6
70
5.76
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532978
S-HR-5.77
6
70
5.77
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532987
S-HR-5.78
6
70
5.78
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51532996
S-HR-5.79
6
70
5.79
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533005
S-HR-5.81
6
70
5.81
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533014
S-HR-5.82
6
70
5.82
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533030
S-HR-5.83
6
70
5.83
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533039
S-HR-5.84
6
70
5.84
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533048
S-HR-5.85
6
70
5.85
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533057
S-HR-5.86
6
70
5.86
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533066
S-HR-5.87
6
70
5.87
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51533075
S-HR-5.88
6
70
5.88
30
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ