曜日別特売

ソリッドロングハンドリーマー

ソリッドロングハンドリーマー - 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー - 三洋工具

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。

材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51556069S-LHR-1.01X204651.0120
12,080
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
51556078S-LHR-1.02X204651.0220
12,080
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
51556087S-LHR-1.03X204651.0320
12,080
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
51556096S-LHR-1.04X204651.0420
12,080
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
51556105S-LHR-1.05X204651.0520
12,080
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
51556114S-LHR-4.10X4561104.145
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51556130S-LHR-4.20X4561104.245
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51556139S-LHR-4.30X4561104.345
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51556148S-LHR-4.40X4561104.445
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51556157S-LHR-5.50X4561105.545
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51556166S-LHR-9.00X556140955
46,230
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51556175S-LHR-8.60X5561408.655
50,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51556184S-LHR-8.70X5561408.755
50,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51556200S-LHR-8.80X5561408.855
50,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51556209S-LHR-8.90X5561408.955
50,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51556218S-LHR-2.01X304802.0130
13,570
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
51556227S-LHR-2.02X304802.0230
13,570
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
51556236S-LHR-2.03X304802.0330
13,570
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
51556245S-LHR-2.04X304802.0430
13,570
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
51556254S-LHR-2.05X304802.0530
13,570
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
51556270S-LHR-5.00X456110545
18,290
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51556279S-LHR-6.01X5061306.0150
30,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51556288S-LHR-6.02X5061306.0250
30,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51556297S-LHR-6.03X5061306.0350
30,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51556306S-LHR-6.04X5061306.0450
30,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51556315S-LHR-6.05X5061306.0550
30,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51556324S-LHR-1.51X204651.5120
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556340S-LHR-1.52X204651.5220
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556349S-LHR-1.53X204651.5320
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556358S-LHR-1.54X204651.5420
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556367S-LHR-1.55X204651.5520
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556376S-LHR-1.61X204651.6120
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556385S-LHR-1.65X204651.6520
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51556394S-LHR-3.00X404100340
15,070
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
51556410S-LHR-7.10X5061307.150
37,150
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51556419S-LHR-7.20X5061307.250
37,150
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51556428S-LHR-7.30X5061307.350
37,150
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51556437S-LHR-7.40X5061307.450
37,150
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51556446S-LHR-12.00X5561501255
66,590
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51556455S-LHR-1.20X204651.220
10,060
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51556464S-LHR-2.10X304802.130
12,420
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51556480S-LHR-2.20X304802.230
12,420
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51556489S-LHR-2.30X304802.330
12,420
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51556498S-LHR-2.40X304802.430
12,420
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51556507S-LHR-8.50X5561408.555
41,860
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51556516S-LHR-1.60X204651.620
11,850
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
51556525S-LHR-1.70X204651.720
11,850
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
51556534S-LHR-1.80X204651.820
11,850
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
51556550S-LHR-1.90X204651.920
11,850
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
51556559S-LHR-2.60X304802.630
16,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする