強力型ソリッドメタルソー

強力型ソリッドメタルソー - 三洋工具強力型ソリッドメタルソー - 三洋工具強力型ソリッドメタルソー - 三洋工具

独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。

材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂内容量1個
全84種類を絞り込む
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51548430P-SMS-50X0.3X15.8756415.87526500.3
22,270
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51548439P-SMS-50X0.3X25.46425.440500.3
21,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51548448P-SMS-45X0.7X15.8754615.87526450.7
19,680
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548457P-SMS-60X0.9X25.46025.440600.9
25,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51548466P-SMS-70X0.9X25.47025.440700.9
28,730
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51548475P-SMS-30X1.7X624610301.7
14,160
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
51548484P-SMS-60X0.8X25.46025.440600.8
24,750
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51548500P-SMS-70X0.8X25.47025.440700.8
28,320
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51548509P-SMS-60X2.5X25.43825.440602.5
32,470
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51548518P-SMS-30X1.5X624610301.5
13,670
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
51548527P-SMS-70X0.5X25.48825.440700.5
31,810
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
51548536P-SMS-60X3.0X25.43825.440603
35,990
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51548545P-SMS-30X3.0X620610303
15,860
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51548554P-SMS-30X0.5X638610300.5
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
51548570P-SMS-70X1.3X25.45625.440701.3
31,390
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51548579P-SMS-70X1.5X25.45625.440701.5
33,280
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51548588P-SMS-50X0.9X15.8755015.87526500.9
19,950
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548597P-SMS-50X0.9X25.45025.440500.9
22,230
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51548606P-SMS-45X2.5X15.8753015.87526452.5
21,830
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51548615P-SMS-50X0.5X15.8756415.87526500.5
23,350
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51548624P-SMS-50X0.5X25.46425.440500.5
22,530
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51548640P-SMS-30X1.6X624610301.6
13,920
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
51548649P-SMS-45X0.5X15.8755815.87526450.5
20,520
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548658P-SMS-30X2.5X620610302.5
16,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51548667P-SMS-50X3.0X15.8753215.87526503
26,290
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51548676P-SMS-50X3.0X25.43225.440503
26,770
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51548685P-SMS-70X1.0X25.47025.440701
29,160
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51548694P-SMS-70X1.1X25.47025.440701.1
30,110
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51548710P-SMS-60X2.0X25.44825.440602
30,330
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51548719P-SMS-30X0.4X638610300.4
14,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
51548728P-SMS-30X0.9X630610300.9
12,830
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
51548737P-SMS-30X1.2X624610301.2
12,720
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
51548746P-SMS-45X0.9X15.8754615.87526450.9
20,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548755P-SMS-45X1.0X15.8754615.87526451
20,740
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548764P-SMS-60X1.5X25.44825.440601.5
26,910
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51548780P-SMS-60X0.3X25.47625.440600.3
28,630
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51548789P-SMS-70X0.3X25.48825.440700.3
30,690
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51548798P-SMS-45X0.6X15.8754615.87526450.6
19,360
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51548807P-SMS-30X1.1X630610301.1
13,220
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
51548816P-SMS-60X0.5X25.47625.440600.5
25,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51548825P-SMS-50X1.0X15.8755015.87526501
20,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548834P-SMS-50X1.0X25.45025.440501
20,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51548850P-SMS-30X1.3X624610301.3
13,080
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
51548859P-SMS-60X0.4X25.47625.440600.4
25,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51548868P-SMS-70X0.4X25.48825.440700.4
31,280
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
51548877P-SMS-70X1.2X25.45625.440701.2
30,570
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51548886P-SMS-50X2.5X15.8753215.87526502.5
24,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51548895P-SMS-50X2.5X25.43225.440502.5
25,250
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51548904P-SMS-60X0.6X25.46025.440600.6
24,180
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51548920P-SMS-60X0.7X25.46025.440600.7
24,610
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする