曜日別特売

ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート)

ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート) - 三洋工具ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート) - 三洋工具

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51562545C-LSS4-12X135135251210
52,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51562554C-LSS4-4X90901043
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51562570C-LSS4-18X150150301816
93,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51562579C-LSS4-10X12012020108
39,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51562588C-LSS4-8X1051051586
30,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562597C-LSS4-6X90901064
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51562606C-LSS4-20X150150402018
105,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
51562615C-LSS4-16X150150301614
75,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする