曜日別特売

ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル

ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル - 三洋工具

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51562676R-LSS2-20XR0.5X1501504020180.5
112,470
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
51562685R-LSS2-16XR4.0X1501503016144
89,240
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
51562694R-LSS2-12XR1.5X1351352512101.5
69,230
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
51562710R-LSS2-6XR0.2X909010640.2
29,790
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562719R-LSS2-20XR2.0X1501504020182
115,460
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
51562728R-LSS2-16XR3.0X1501503016143
88,090
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
51562737R-LSS2-4XR0.2X909010430.2
23,920
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562746R-LSS2-10XR2.0X120120201082
53,360
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51562755R-LSS2-12XR1.0X1351352512101
68,080
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
51562764R-LSS2-16XR5.0X1501503016145
91,080
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
51562780R-LSS2-12XR3.0X1351352512103
71,070
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
51562789R-LSS2-8XR3.0X10510515863
43,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51562798R-LSS2-4XR1.0X909010431
26,340
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51562807R-LSS2-10XR1.5X120120201081.5
52,560
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51562816R-LSS2-20XR3.0X1501504020183
116,150
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
51562825R-LSS2-10XR0.5X120120201080.5
49,910
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51562834R-LSS2-6XR1.0X909010641
31,970
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562850R-LSS2-6XR2.0X909010642
34,040
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51562859R-LSS2-8XR1.0X10510515861
40,830
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51562868R-LSS2-8XR2.0X10510515862
42,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51562877R-LSS2-10XR1.0X120120201081
52,330
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51562886R-LSS2-4XR0.5X909010430.5
24,960
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51562895R-LSS2-4XR0.3X909010430.3
24,380
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562904R-LSS2-16XR1.0X1501503016141
85,330
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51562920R-LSS2-16XR2.0X1501503016142
87,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
51562929R-LSS2-6XR1.5X909010641.5
33,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51562938R-LSS2-12XR2.0X1351352512102
70,040
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
51562947R-LSS2-6XR0.5X909010640.5
30,590
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562956R-LSS2-16XR0.5X1501503016140.5
84,180
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51562965R-LSS2-20XR1.0X1501504020181
113,620
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
51562974R-LSS2-6XR0.3X909010640.3
30,020
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562990R-LSS2-12XR0.5X1351352512100.5
66,820
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51562999R-LSS2-8XR1.5X10510515861.5
42,090
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51563008R-LSS2-8XR0.5X10510515860.5
39,450
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51563017R-LSS2-10XR3.0X120120201083
54,170
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする