曜日別特売

4枚刃R付スレンダーエンドミル

4枚刃R付スレンダーエンドミル - 三洋工具

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51554188R-SS4-8XR3.07015863
38,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51554197R-SS4-16XR1.01003016141
57,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
51554206R-SS4-20XR2.01004020142
78,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51554215R-SS4-16XR5.01003016145
67,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51554224R-SS4-6XR0.26010630.2
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51554240R-SS4-4XR1.06010431
23,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51554249R-SS4-16XR0.51003016140.5
55,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
51554258R-SS4-6XR0.56010640.5
24,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51554267R-SS4-16XR2.01003016142
61,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51554276R-SS4-12XR0.5902512100.5
45,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554285R-SS4-6XR2.06010642
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554294R-SS4-4XR0.56010430.5
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51554310R-SS4-6XR1.56010641.5
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51554319R-SS4-4XR0.26010430.2
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51554328R-SS4-20XR3.01004020143
80,000
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
51554337R-SS4-20XR1.01004020141
75,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
51554346R-SS4-12XR1.0902512101
47,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554355R-SS4-10XR1.580201081.5
42,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51554364R-SS4-10XR2.080201082
44,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51554380R-SS4-8XR1.07015861
33,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51554389R-SS4-12XR3.0902512103
52,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51554398R-SS4-20XR0.51004020140.5
73,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
51554407R-SS4-10XR3.080201083
45,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554416R-SS4-8XR2.07015862
36,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51554425R-SS4-12XR1.5902512101.5
49,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554434R-SS4-10XR0.580201080.5
38,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51554450R-SS4-16XR4.01003016144
64,200
40,880
44,968(税込)
翌々日出荷
51554459R-SS4-4XR0.36010430.3
21,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51554468R-SS4-12XR2.0902512102
50,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554477R-SS4-6XR1.06010641
27,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554486R-SS4-8XR0.57015860.5
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554495R-SS4-8XR1.57015861.5
35,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51554504R-SS4-6XR0.36010630.3
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51554520R-SS4-16XR3.01003016143
62,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51554529R-SS4-10XR1.080201081
40,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする