三洋工具
2枚刃スレンダーエンドミル
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質
超硬MG
適合材
鋳鉄
ねじれ角(°)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51545350
SS2-5
10
60
5
4
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
51545359
SS2-11
25
90
11
10
¥
33,010
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
51545368
SS2-7
15
70
7
6
¥
14,490
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
51545377
SS2-15
30
100
15
14
¥
46,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
51545386
SS2-9
20
80
9
8
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51545395
SS2-20
40
100
20
18
¥
69,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
51545404
SS2-13
30
100
13
12
¥
37,840
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
51545420
SS2-4
10
60
4
3
¥
10,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51545429
SS2-6
10
60
6
4
¥
13,110
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
51545438
SS2-10
20
80
10
8
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
51545447
SS2-19
40
100
19
18
¥
63,480
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
51545456
SS2-8
15
70
8
6
¥
18,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
51545465
SS2-17
30
100
17
16
¥
52,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
51545474
SS2-16
30
100
16
14
¥
48,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
51545490
SS2-12
25
90
12
10
¥
35,880
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
51545499
SS2-18
30
100
18
16
¥
57,960
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください