三洋工具
ソリッドBIGエンドミル2枚刃
汎用性に富んだ2枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質
超硬K20
刃数
2枚刃
適合材
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51550058
S-BIG2-2.5
40
5
2.5
4
¥
8,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
51550067
S-BIG2-3.0
45
8
3
4
¥
8,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
51550076
S-BIG2-3.5
45
8
3.5
4
¥
8,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
51550085
S-BIG2-4.0
45
10
4
4
¥
8,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
51550094
S-BIG2-4.5
45
10
4.5
6
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
51550110
S-BIG2-5.0
50
10
5
6
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
51550119
S-BIG2-7.0
55
15
7
8
¥
12,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
51550128
S-BIG2-12.0
60
20
12
12
¥
24,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
51550137
S-BIG2-8.0
55
15
8
8
¥
13,920
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
51550146
S-BIG2-2.0
40
5
2
4
¥
8,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
51550155
S-BIG2-8.5
60
15
8.5
10
¥
17,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
51550164
S-BIG2-9.5
60
18
9.5
10
¥
18,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
51550180
S-BIG2-9.0
60
18
9
10
¥
17,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
51550189
S-BIG2-6.5
55
12
6.5
8
¥
11,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
51550198
S-BIG2-7.5
55
15
7.5
8
¥
13,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
51550207
S-BIG2-10.0
60
18
10
10
¥
20,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51550216
S-BIG2-11.0
60
20
11
12
¥
22,310
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51550225
S-BIG2-6.0
50
12
6
6
¥
11,160
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51550234
S-BIG2-5.5
50
12
5.5
6
¥
10,870
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください