三洋工具
ソリッドBIGエンドミル4枚刃
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質
超硬K20
刃数
4枚刃
適合材
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51550250
S-BIG4-7.0
60
22
7
8
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
51550259
S-BIG4-6.5
60
16
6.5
8
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
51550268
S-BIG4-7.5
60
22
7.5
8
¥
13,600
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
翌々日出荷
51550277
S-BIG4-3.0
45
12
3
4
¥
9,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51550286
S-BIG4-6.0
60
16
6
6
¥
11,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51550295
S-BIG4-10.0
80
30
10
10
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51550304
S-BIG4-12.0
80
30
12
12
¥
24,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
51550320
S-BIG4-2.1
45
10
2.1
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550329
S-BIG4-2.2
45
10
2.2
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550338
S-BIG4-2.3
45
10
2.3
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550347
S-BIG4-2.4
45
10
2.4
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550356
S-BIG4-2.6
45
10
2.6
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550365
S-BIG4-2.7
45
10
2.7
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550374
S-BIG4-2.8
45
10
2.8
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550390
S-BIG4-2.9
45
10
2.9
4
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51550399
S-BIG4-5.0
55
16
5
6
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51550408
S-BIG4-2.0
45
10
2
4
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
51550417
S-BIG4-2.5
45
10
2.5
4
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
51550426
S-BIG4-11.0
80
30
11
12
¥
22,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51550435
S-BIG4-4.5
55
14
4.5
6
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
51550444
S-BIG4-9.0
70
25
9
10
¥
18,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
51550460
S-BIG4-8.5
70
25
8.5
10
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
51550469
S-BIG4-8.0
70
25
8
8
¥
14,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
51550478
S-BIG4-9.5
70
25
9.5
10
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
51550487
S-BIG4-4.0
55
14
4
4
¥
9,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
51550496
S-BIG4-3.5
45
12
3.5
4
¥
9,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51550505
S-BIG4-5.5
55
16
5.5
6
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください