曜日別特売

ソリッドスロッチングエンドミル

ソリッドスロッチングエンドミル - 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル - 三洋工具

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K10適合材鋳鉄内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51557758S-SLE-0.73530.73
11,850
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
51557767S-SLE-0.83530.83
11,270
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
51557776S-SLE-1.44041.44
8,630
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
51557785S-SLE-0.93530.93
10,980
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
51557794S-SLE-1.54041.54
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
51557810S-SLE-1.64061.64
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
51557819S-SLE-1.74061.74
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
51557828S-SLE-1.84061.84
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
51557837S-SLE-1.94061.94
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
51557846S-SLE-2.040624
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
51557855S-SLE-0.53530.53
12,310
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51557864S-SLE-0.63530.63
12,310
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51557880S-SLE-1.040414
9,090
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
51557889S-SLE-1.14041.14
9,090
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
51557898S-SLE-1.24041.24
9,090
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
51557907S-SLE-1.34041.34
9,090
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする