三洋工具
4枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51563455
C-SS4-4
60
10
4
3
¥
14,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
51563464
C-SS4-8
70
15
8
6
¥
23,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
51563480
C-SS4-18
100
30
18
16
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
51563489
C-SS4-16
100
30
16
14
¥
51,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
51563498
C-SS4-12
90
25
12
10
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
51563507
C-SS4-10
80
20
10
8
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
51563516
C-SS4-20
100
40
20
18
¥
70,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
51563525
C-SS4-6
60
10
6
4
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください