曜日別特売

先ムクスロッチングロングエンドミル

先ムクスロッチングロングエンドミル - 三洋工具先ムクスロッチングロングエンドミル - 三洋工具

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20刃長(mm)35適合材鋳鉄内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51566237SH-LSLE-11.0X3595112055
33,580
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51566246SH-LSLE-7.0X359071249
20,930
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51566255SH-LSLE-12.0X3595122055
37,150
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51566264SH-LSLE-5.0X358551044
16,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51566280SH-LSLE-6.0X359061049
18,630
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51566289SH-LSLE-4.0X35854844
15,760
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51566298SH-LSLE-10.0X3590101650
29,330
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51566307SH-LSLE-8.0X359081249
23,460
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51566316SH-LSLE-9.0X359091650
25,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする