曜日別特売

2枚刃R付スレンダーエンドミル

2枚刃R付スレンダーエンドミル - 三洋工具

ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。

材質超硬MG適合材鋳鉄内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51553838R-SS2-20XR0.54015020180.5
80,960
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
51553847R-SS2-16XR0.53015016140.5
58,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51553856R-SS2-6XR1.51090641.5
23,580
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51553865R-SS2-6XR0.51090640.5
20,930
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51553874R-SS2-6XR0.31090640.3
20,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51553890R-SS2-20XR2.04015020182
83,950
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51553899R-SS2-16XR2.03015016142
61,870
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51553908R-SS2-8XR1.515105861.5
29,790
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51553917R-SS2-8XR0.515105860.5
27,140
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51553926R-SS2-16XR4.03015016144
63,940
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51553935R-SS2-12XR3.02513512103
53,940
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51553944R-SS2-12XR1.02513512101
50,720
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51553960R-SS2-10XR3.0201201083
44,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51553969R-SS2-6XR0.21090640.2
20,130
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51553978R-SS2-4XR0.31090430.3
17,480
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51553987R-SS2-10XR1.0201201081
41,630
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51553996R-SS2-4XR0.21090430.2
16,910
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51554005R-SS2-8XR3.015105863
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554014R-SS2-16XR5.03015016145
65,780
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
51554030R-SS2-8XR1.015105861
28,410
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51554039R-SS2-20XR3.04015020183
84,640
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51554048R-SS2-10XR0.5201201080.5
40,480
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51554057R-SS2-16XR3.03015016143
62,560
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51554066R-SS2-12XR0.52513512100.5
49,340
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554075R-SS2-10XR2.0201201082
44,050
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51554084R-SS2-4XR1.01090431
19,320
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51554100R-SS2-12XR2.02513512102
52,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51554109R-SS2-10XR1.5201201081.5
42,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51554118R-SS2-6XR1.01090641
22,310
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51554127R-SS2-6XR2.01090642
24,380
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51554136R-SS2-20XR1.04015020181
82,110
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
51554145R-SS2-8XR2.015105862
30,590
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554154R-SS2-16XR1.03015016141
60,030
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51554170R-SS2-4XR0.51090430.5
17,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51554179R-SS2-12XR1.52513512101.5
52,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする