ソリッドスロッチングエンドミル

ソリッドスロッチングエンドミル - 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル - 三洋工具

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。

材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51562177S-SLE-EM-16.016321680
43,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51562186S-SLE-EM-18.018362095
62,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51562195S-SLE-EM-19.019382095
64,600
40,880
44,968(税込)
翌々日出荷
51562204S-SLE-EM-14.014281680
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51562220S-SLE-EM-1.012445
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51562229S-SLE-EM-1.51.53445
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51562238S-SLE-EM-2.024445
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51562247S-SLE-EM-2.52.55445
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51562256S-SLE-EM-3.036645
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562265S-SLE-EM-3.53.56645
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562274S-SLE-EM-4.048645
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562290S-SLE-EM-4.54.58645
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562299S-SLE-EM-5.0510650
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562308S-SLE-EM-5.55.510650
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562317S-SLE-EM-6.0612655
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51562326S-SLE-EM-20.020402095
66,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51562335S-SLE-EM-6.56.512655
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51562344S-SLE-EM-7.0714860
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51562360S-SLE-EM-7.57.514860
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51562369S-SLE-EM-8.0816860
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51562378S-SLE-EM-9.59.5181065
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562387S-SLE-EM-10.010201070
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562396S-SLE-EM-17.017342095
58,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
51562405S-SLE-EM-11.011221275
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562414S-SLE-EM-12.012241275
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51562430S-SLE-EM-13.013261280
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51562439S-SLE-EM-8.58.516860
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562448S-SLE-EM-9.09181065
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562457S-SLE-EM-15.015301680
41,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする