曜日別特売

柄付アンギュラーカッター

柄付アンギュラーカッター - 三洋工具柄付アンギュラーカッター - 三洋工具

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51545054AGC-30X45°758163045
29,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51545070AGC-30X60°8515203050
29,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51545079AGC-25X45°706162545
26,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51545088AGC-25X60°7212162545
26,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51545097AGC-80X45°13022328070
126,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
51545106AGC-80X60°15742428080
126,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
51545115AGC-100X60°6051210040
181,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
51545124AGC-50X45°9512255055
42,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51545140AGC-50X60°10025255055
42,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51545149AGC-15X60°688161543
26,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51545158AGC-75X45°13022327570
107,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
51545167AGC-75X60°13535327570
107,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
51545176AGC-60X45°11015326060
56,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
51545185AGC-60X60°11530326060
56,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
51545194AGC-70X45°13020327070
86,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51545210AGC-70X60°13535327070
86,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51545219AGC-65X45°12018326570
70,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
51545228AGC-65X60°13535326570
70,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
51545237AGC-45X45°9512254555
37,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51545246AGC-45X60°9520254555
37,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51545255AGC-90X60°15742429080
154,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
51545264AGC-20X45°705162045
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51545280AGC-20X60°7212162045
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51545289AGC-35X45°808163550
31,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545298AGC-35X60°9320203555
31,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545307AGC-40X45°9010204055
35,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51545316AGC-40X60°9320254055
35,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51545325AGC-55X45°10015255555
49,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
51545334AGC-55X60°10930325557
49,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする