曜日別特売

ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター - 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター - 三洋工具

CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。

材質PCD適合材アルミ合金、CFRP内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
先端角(°)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51566325LSDCC90-5.02800.09905
76,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51566334LSDCC120-5.02800.091205
76,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51566350LSDCC90-4.51800.8905
51,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51566359LSDCC120-4.51800.81205
51,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51566368LSDCC90-8.03901.8908
121,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
51566377LSDCC120-8.03901.81208
121,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
51566386LSDCC90-5.52801906
77,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51566395LSDCC120-5.528011206
77,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51566404LSDCC90-12.03902.89012
154,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
51566420LSDCC120-12.03902.812012
154,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
51566429LSDCC90-10.03902.39010
137,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
51566438LSDCC120-10.03902.312010
137,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
51566447LSDCC90-3.01700.4903
48,300
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
51566456LSDCC120-3.01700.41203
48,300
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
51566465LSDCC90-3.51800.5904
49,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51566474LSDCC90-4.01800.6904
49,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51566490LSDCC120-3.51800.51204
49,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51566499LSDCC120-4.01800.61204
49,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51566508LSDCC90-6.02801.3906
79,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
51566517LSDCC120-6.02801.31206
79,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする