曜日別特売

超硬千鳥刃Tスロットカッター

超硬千鳥刃Tスロットカッター - 三洋工具超硬千鳥刃Tスロットカッター - 三洋工具

左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。

材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼内容量1個
332件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51550514ST-TC-20X3951620365
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51550530ST-TC-32X1211025321275
32,000
20,880
22,968(税込)
翌々日出荷
51550539ST-TC-38X81152538880
32,000
20,880
22,968(税込)
翌々日出荷
51550548ST-TC-75X20190427520100
121,600
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
51550557ST-TC-90X519042905100
121,600
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
51550566ST-TC-100X5190421005100
121,600
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
51550575ST-TC-90X12190429012100
132,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
51550584ST-TC-100X121904210012100
132,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
51550600ST-TC-30X31102530375
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51550609ST-TC-70X818042708100
93,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51550618ST-TC-35X71152535780
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51550627ST-TC-32X1611025321675
36,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51550636ST-TC-75X918042759100
106,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
51550645ST-TC-75X10180427510100
106,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
51550654ST-TC-60X716532607100
48,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
51550670ST-TC-24X31002024370
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51550679ST-TC-25X31002025370
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51550688ST-TC-70X13180427013100
97,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
51550697ST-TC-30X1511025301575
33,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51550706ST-TC-32X1411025321475
33,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51550715ST-TC-38X1011525381080
33,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51550724ST-TC-18X4801618458
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51550740ST-TC-22X9952022965
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51550749ST-TC-24X81002024870
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51550758ST-TC-25X81002025870
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51550767ST-TC-28X71002028770
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51550776ST-TC-30X61102530675
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51550785ST-TC-65X21175326521100
101,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
51550794ST-TC-55X815032558100
44,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51550810ST-TC-15X108012151060
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51550819ST-TC-16X108012161060
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51550828ST-TC-28X41002028470
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51550837ST-TC-45X2014025452080
48,400
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
51550846ST-TC-55X11150325511100
48,400
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
51550855ST-TC-90X819042908100
125,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
51550864ST-TC-100X8190421008100
125,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
51550880ST-TC-20X5951620565
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51550889ST-TC-65X16175326516100
90,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51550898ST-TC-32X1711025321775
37,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51550907ST-TC-24X51002024570
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51550916ST-TC-25X51002025570
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51550925ST-TC-35X1411525351480
35,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51550934ST-TC-40X1013025401080
35,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51550950ST-TC-15X4801215460
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51550959ST-TC-16X4801216460
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51550968ST-TC-16X118012161160
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51550977ST-TC-18X108016181058
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51550986ST-TC-22X8952022865
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51550995ST-TC-24X71002024770
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51551004ST-TC-25X71002025770
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする