SHINKO(新興製作所)
スリムグリップグラインダー
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途
溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ
寸法(mm)
275×115×100
質量(g)
1750
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.3
電源(V)
100
消費電力(W)
800
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
コード長さ(m)
2
砥石寸法(mm)
100×15×6
定格時間(分)
30
握り径(Φmm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51506658
ACDG-100S
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください