曜日別特売

偏心電工ペンチ

偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL偏心電工ペンチ - MASTERTOOL

先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。

用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5内容量1本
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506667MHKP200BG210316くぎ:344
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51506676MHKP225BG225337くぎ:3.54.55
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする