エンビカッタ

エンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOL

硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。

用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38内容量1本
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506728MP38BG
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする