エンビカッタ

エンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOLエンビカッタ - MASTERTOOL

世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
電線モール切断用アタッチメント付属

用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25内容量1本
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506737MP48GBG
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする