MASTERTOOL
マスターツールペンチ差し3段
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途
ペンチ差しとして。
仕様
落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面
寸法(mm)
270×65×100
質量(g)
224
タイプ
ペンチ差し3段
生地
1680デニール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51506789
MH-P3
ブラック、【タグ】ブラック/レッド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51506807
MH-P3BG
ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください