マスターツール腰袋3段

マスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOLマスターツール腰袋3段 - MASTERTOOL

一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。
大型カッターナイフもすっぽり収納。
外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。
他社製プラスチックインナーケース対応。

用途腰袋として。仕様水抜き穴・底面プラスチック補強・ベルト通し逃がし寸法(mm)250×180×240質量(g)465タイプ腰袋3段生地1680デニール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506816MH-K3ブラック、【タグ】ブラック/レッド
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
51506825MH-K3BGブラック、【タグ】ブラック/ゴールド
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする