曜日別特売

変速ディスクグラインダー

変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。

用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506947ACDG-100V
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51506947
2026-04-02
用途: 実家の車庫
卸売・小売業

初めてグラインダーを使いました。変速か単速か迷いましたが、変速を購入し正解でした。自分のペースで作業が出来て、スムーズに対応出来ました。私のような初心者の方におすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする