ベビーモニター

ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)ベビーモニター - Panasonic(パナソニック)

パパやママの代わりに赤ちゃんを近くから見守り 変化を教えてくれるベビーモニター。電源ONですぐに使えるカメラ&モニター機のワイヤレスセット。
カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができ、寝室の赤ちゃんを別室から見守れる。
赤ちゃんが泣いたら自動でおやすみ音を再生。お休み音:胎内音/心音/ホワイトノイズ/波の音/雨音/子守歌(5種類)
3つのセンサーを搭載。光や音で赤ちゃんの様子や室温の変化をお知らせ。真っ暗でも様子が見やすいナイトモード搭載。
赤ちゃんとカメラの距離目安:約50cm~100cm

用途ベビーモニター、ペットモニターとして。温度センサー/マイク付き/ホームネットワーク/設定不要/ベビーカメラ/赤ちゃんカメラ/見守りカメラ/赤外線カメラ/コンパクト/ナイトモード/壁掛け/出産祝い/プレゼント質量(g)モニター:208、カメラ:224寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モニター:12.5×4.8×7.9、カメラ:7.7×6.9×12.3モニタ3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fpsカメラ仕様CMOS 30万画素内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506990KX-HC705-W
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする