ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能
多彩なプログラムで効果的な運動をサポート
ワンタッチ速度調節ボタン
坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動
運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース
1~10km/hまで細かく調節可能
タブレットを置いてながら運動できるトレー付き
グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100内容量1台