1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア
お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ
より軽く、より小さいコンパクトモデル
最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ
ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載
4つのアタッチメント付き
電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4内容量1個