曜日別特売

夜用足楽サポーター

夜用足楽サポーター - メイダイ夜用足楽サポーター - メイダイ夜用足楽サポーター - メイダイ夜用足楽サポーター - メイダイ夜用足楽サポーター - メイダイ夜用足楽サポーター - メイダイ夜用足楽サポーター - メイダイ

翌朝むくみスッキリ!医療用の足楽サポーター。医学に基づいた圧力設計で、血行を促進。
足首からひざ周りにかけての段階的な着圧効果で血液の滞留を軽減、予防。
寝る時に適した低めの着圧値で気持ち良く効果的にひきしめ。

用途脚のむくみ改善に。夜用/足サポーター/むくみ改善/むくみ予防/むくみ解消/着圧ソックス/医療用/膝上/ハイソックス/立ち仕事/ふくらはぎ/日本製/ナイトウエア/ナイトウェア/女性/レディース材質ナイロン、ポリウレタン内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51508356M-LM-Lひざまわり:36-4422-2633-40
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
51508365L-LLL-LLひざまわり:38-4624-2835-42
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする