曜日別特売

美姿勢サポーター

美姿勢サポーター - メイダイ美姿勢サポーター - メイダイ美姿勢サポーター - メイダイ美姿勢サポーター - メイダイ美姿勢サポーター - メイダイ美姿勢サポーター - メイダイ

腰痛・猫背・肩コリ対策に!背筋を伸ばす美姿勢サポーター
着物の帯を締めた時と同じ様に、腰回りを固定する事で背筋が伸びて姿勢を良くするサポーター
前と後ろの両側からサポート
医学博士 勝野浩監修
2本のコイルボーンがめくれ上がりを防ぐ
腰痛・肩こりの原因である猫背を改善する事で、腰・肩への負担を軽減
薄手なのでアウターに響きにくい
腹部のウェーブ編みが良く伸びて無理なく着用できます

用途腰痛・猫背・肩コリ対策に。姿勢/矯正/サポーター/腰/肩こり/腰痛/猫背/猫背矯正/ベルト/男性/女性/腰サポーター/姿勢矯正/姿勢矯正ベルト/勝野浩/日本製/腰用サポーター/矯正グッズ/健康グッズ/腰サポーター/ぎっくり腰/コルセット/男女兼用/立ち仕事材質ナイロン、ポリウレタン内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507096M-LM-L64-77
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
51507105L-LLL-LL69-85
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
51507114LL-3LLL-3L77-93
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
515071303L-4L3L-4L85-101
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする