ネイルヤスリ Vファイル

ネイルヤスリ Vファイル - 興和商事(FAN OUT)ネイルヤスリ Vファイル - 興和商事(FAN OUT)

Vファイルはネイルファイルをさらに進化させたV字型の形状です。V字型のやすりは削りにくい足の爪にもぴったりフィットします
ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能
高品質ステンレス(SUS410)使用
柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる
皮膚を傷つけない安全設計
お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計
意匠登録番号 第1410160号

用途爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ材質高品質ステンレス(SUS410高硬度ステンレス鋼材)質量(g)約14.4寸法(横×縦)(cm)1.3×14.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507175FOI016
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする