曜日別特売

アイマッサージャー 美眼

アイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPITアイマッサージャー 美眼 - HEALTHPIT

酷使され疲れ切った眼、目元を快適にケアします
エアマッサージ、温感、冷感を組み合わせた7つのモードを搭載したアイケア製品です
大小のエアバッグが目元にフィットし、眼のまわりをほぐしてくれます
目元を温めたり、冷やすことで、血流の流れを促進し、乾燥、疲れ、老化といった目の負担を軽減します
ヒーター設定温度 温感時 約40℃、冷感時 約18℃
睡眠の質の改善にも役立ちます
180度折り曲げ、コンパクトに収納、携帯することができます

用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレセット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き)材質金属、プラスチック、コットンフランネル質量(kg)0.4電流(A)0.2連続使用時間(分)約60(フル充電の場合)設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18充電時間約3時間(フル充電まで)定格使用時間約10分保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8定格入力AC100V(50/60Hz)定格出力(A)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507236BE-110Bブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
51507227BE-110Wホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
51507245BE-110Gゴールド
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする