木製踏み台 のれるん台

木製踏み台 のれるん台 - 光大産業木製踏み台 のれるん台 - 光大産業木製踏み台 のれるん台 - 光大産業

間伐材からできた、自然にもやさしい、丈夫で乗っても安心な踏み台
便利な引き出し式の、2段型
木のぬくもりが生活に溶け込む、柔らかな風合いとしっかり構造
耐荷重200kgでも軽量
荷重や水・湿気に強い「ひのき」と、反りにくい「パイン」が組み合わさった丈夫な台
小物を置く飾り台としても活躍
国内で加工・組立して「日本製」

用途踏み台、作業台、玄関台、ステップなどに。キッチン/洗面所/押入れ/玄関/物置/収納材質パイン・ヒノキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×35×40内容量1台
注意
※ヒノキは日本産、パインは中国産で、日本国内で製品加工しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516236643303884.5
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする