防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」

防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 - イノベックス(旧:ダイオ化成)防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 - イノベックス(旧:ダイオ化成)防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 - イノベックス(旧:ダイオ化成)防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 - イノベックス(旧:ダイオ化成)防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。

用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。幅(mm)50長さ(m)20基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤対象動物効果期間:約2年間効き目持続内容量1巻(20m)
注意
※・表面に汚れ、ホコリが付着したままでの使用は避けてください。・各種アレルギー症状を起こしやすい方は手袋をするなど対策の上、ご使用ください。・はがした後テープ接着剤が残る場合があります。・虫の種類や個体差により効果には差があります。・環境により効果には差があります。・飛翔する害虫には効果がありません。
※・表面が汚れた際は、傷つけない様に拭き上げてください。
※・使用前に、接着場所のホコリ、砂、水分、油分を取り除いてください。
※・ザラザラした面や凹凸のある面、高温・多湿な場所や水分が多く乾燥しない場所、直射日光に当たる場所、特殊加工面には使用できません。
※・各種アレルギー症状を起こしやすい方は、手袋をするなど対策の上、ご使用ください。
※・皮ふに貼るなど、用途以外で使用しないで下さい。
※・剥がした後、テープの粘着剤が残る場合があります。
※・虫の種類や個体差により効果には差があります。
※・環境により効果期間に差が出ることがあります。
※・飛翔する害虫には効果がありません。
※・保管は高温・多湿の場所は避けてください。効果期間を短縮する場合があります。
※・排気の際は、自治体の定める方法に従ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51622246黄色
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51622255白色
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする