曜日別特売

止型定規 スコヤ型

止型定規 スコヤ型 - SK(新潟精機)止型定規 スコヤ型 - SK(新潟精機)止型定規 スコヤ型 - SK(新潟精機)止型定規 スコヤ型 - SK(新潟精機)止型定規 スコヤ型 - SK(新潟精機)止型定規 スコヤ型 - SK(新潟精機)

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。
2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。
片面で左右45°のケガキが可能です。
直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。
厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。

用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに材質ステンレス鋼本体質量(g)230精度(mm)直角:0.3以内板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)164×8×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51622124ASQ-100SSW(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51622140ASQ-100SSW
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ・水準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする