曜日別特売

ゲルベースシート クラウディタイプ

ゲルベースシート クラウディタイプ - エクシールゲルベースシート クラウディタイプ - エクシールゲルベースシート クラウディタイプ - エクシールゲルベースシート クラウディタイプ - エクシール

精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。
表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。
表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。
ハサミで簡単にカットできます。
お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。

用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51623926GS00-17005クラウディC7
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
51623935GS00-17006クラウディC5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
51623944GS00-17007クラウディC3
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする