ボディローラー スペア

ボディローラー スペア - エクシールボディローラー スペア - エクシールボディローラー スペア - エクシールボディローラー スペア - エクシール

水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。
毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ローラー部分にシリコーンを使用していません。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)

用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃にブルーグリーン材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3ローラー幅(mm)160ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44内容量1個
注意
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラースペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624048BR01-1200416044
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

ローラーシリーズ_繰り返し使えるウレタン粘着ローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする