拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き

拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き - 早川ゴム拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き - 早川ゴム

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。

用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8枚)
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※亜鉛メッキ鋼板は非常に硬いので折り曲げはできませんのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
密度
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51622210DT-8D-A1.7Mg/m31.6300600
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする