ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き

ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き - 早川ゴムゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き - 早川ゴムゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き - 早川ゴムゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き - 早川ゴム

主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。

用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51622149MTS-05-201
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする