ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き

ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き - 早川ゴムゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き - 早川ゴム

ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。

用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51622219MTS-211セット(10枚)1.7Mg/m3±0.115001000約0.85
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51622228MTS-211セット(5枚)1.7Mg/m3±0.125001000約1.7
オープン
21,989
24,188(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51622237MTS-211セット(5枚)1.7Mg/m3±0.135001000約2.55
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする