汎用エンジンポンプ 2インチ

汎用エンジンポンプ 2インチ - ホンダ汎用エンジンポンプ 2インチ - ホンダ汎用エンジンポンプ 2インチ - ホンダ

信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。
ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。

用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。口径(Φmm)50出力(kW)2.6全長(mm)485最高回転数(min-1[r.p.m])3600全幅(mm)365全高(mm)425全揚程(m)32使用燃料自動車用無鉛ガソリン吐出量(L/min)620連続使用時間(分)満タン:102燃料タンク容量(L)2エンジンタイプGX120T2エンジンメーカーホンダ内容量1台
注意
※吐出量、全揚程は、最大値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
口径(Φmm)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51622115WB20XT4JR62032502.6
79,700
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする