曜日別特売

JOINT-LOCK pietra

JOINT-LOCK pietra - アサヒペンJOINT-LOCK pietra - アサヒペンJOINT-LOCK pietra - アサヒペンJOINT-LOCK pietra - アサヒペンJOINT-LOCK pietra - アサヒペン

接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工!
特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。
「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。
取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。

用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53内容量1個
注意
※取り扱い説明をよく読んでからご使用ください。
※施工面積は、同じ面積でも本品を置く方向によっては必要枚数が異なる場合があります。
※規格の幅と長さは印刷部分のサイズです。
※使用できない場所:凹凸の激しい床面、柔らかい床面、毛足の長いカーペット、高温になる所、常に水のかかる所
※特殊店舗など暖房がかなり高い温度に設定されている所は使用できません。
※電熱式(シート式)床暖房の上には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624364JPC-01
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする