ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品
(1件のレビュー)

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。

用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6内容量1台
関連資料:(6.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624294SAL-18-BSL
100,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島1¥10,000/税込¥11,000
離島4¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ソーラー式LED防犯灯 サニーソライト
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 賃貸自動車ガレージ場の照明に使っております。
エンジニアカンパニー不動産業

自己経営の賃貸自動車ガレージ証明に使っております。
又、照明灯機器本体は駐車場ソーラーシステム装置で夕暮れから朝方夜明けに合わせて照明の明るさが自動的に動作しますので、駐車場利用者様かも喜ばれております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする