エアージェイ
ストラップホルダー付ショルダーストラップ ブラック
長時間かけても楽な幅広タイプのショルダーストラップ。首や肩への負担がすくなくしっかりしているのでアウトドアや野外ライブ、旅行などにもおすすめです。
付属品
ショルダーストラップ、ストラップホルダーシート
材質
TPU、金メッキ
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
ホルダーシート:60×36
幅W×全長(mm)
ショルダーストラップ:50×145(金具含む)
太さ(mm)
ショルダーストラップ:約57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ソフトケース以外は使用できません。
※厚みは充電時のコネクター厚さを含めて6.5mm以上を推奨。
※推奨寸法であってもスマホケースとの組み合わせによってはシートが抜けやすくなったりシートを装着できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51624416
AST-SSBK
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください