GooglePixel7aブルーライトカットガラスパネル

GooglePixel7aブルーライトカットガラスパネル - エアージェイ

体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトを35%カット。わずか0.2mm厚の薄型で指紋認証にも対応します。
指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。
ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。
万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。

セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11サイズ(inch)約6.1対応機種GooglePixel7aRoHS指令(10物質対応)対応ガラス厚(mm)約0.2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624434VGPL-P7A 2B
2,072
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする