ストラップホルダーシート(クリア)ゴールドリング

ストラップホルダーシート(クリア)ゴールドリング - エアージェイ

ストラップホールのない背面スマホケースと併用して、ストラップが装着できるようになる便利なシートです。ご使用になるスマホケースの充電ケーブル口の幅12~15mm×厚み6.5mm以上の穴タイプの背面ケースでのご使用を推奨します。ケース下部が全て空いているタイプの背面ケースではご使用いただけませんのでご注意ください。シートは目立ちにくいクリアタイプ、Dカンはケースカラーに合わせて選べるブラックとゴールドです。
ストラップは付属していません

材質TPU、金メッキホール:ゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)60×36対象各種スマートフォンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ソフトケース以外は使用できません。
※厚みは充電時のコネクター厚さを含めて6.5mm以上を推奨。
※推奨寸法であってもスマホケースとの組み合わせによってはシートが抜けやすくなったりシートを装着できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624538AST-HSG
453
449
494(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする